アソー
真鍮製 両バルブタイプ ソケット
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75931809
NM-S115
Rc1/8
4.9
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
75931818
NM-S125
Rc1/4
4.9
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75931827
NM-S135
Rc3/8
4.9
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
75931836
NM-S145
Rc1/2
2.94
¥
11,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
75931845
NM-S165
RC3/4
2.94
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
75931854
NM-S180
Rc1”
2.94
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください