アソー
SUS304製 両バルブタイプ ソケット
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
バイトン
使用温度(℃)
-15~180
内容量
1個
全6種類を絞り込む
接続ねじ
選択してください
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
RC3/4
Rc1”
最高使用圧力(MPa)
4.41
7.35
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75931863
NM-S715
Rc1/8
7.35
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
75931879
NM-S725
Rc1/4
7.35
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
75931888
NM-S735
Rc3/8
7.35
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
75931897
NM-S745
Rc1/2
4.41
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
75931906
NM-S765
RC3/4
4.41
¥
22,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
75931915
NM-S780
Rc1”
4.41
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください