アソー
真鍮製 両バルブタイプ プラグ
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75931924
NM-P115
Rc1/8
4.9
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
75931933
NM-P125
Rc1/4
4.9
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
75931949
NM-P135
Rc3/8
4.9
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
75931958
NM-P145
Rc1/2
2.94
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
75931967
NM-P165
RC3/4
2.94
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
75931976
NM-P180
Rc1”
2.94
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください