アソー
SUS304製 両バルブタイプ プラグ
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
バイトン
使用温度(℃)
-15~180
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75931985
NM-P715
Rc1/8
7.35
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
75931994
NM-P725
Rc1/4
7.35
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
75932003
NM-P735
Rc3/8
7.35
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
75932019
NM-P745
Rc1/2
4.41
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
75932028
NM-P765
RC3/4
4.41
¥
10,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
75932037
NM-P780
Rc1”
4.41
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください