アソー
真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75932046
NM-SF11
Rc1/8
4.9
-
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
75932055
NM-SM11
R1/8
4.9
-
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
75932064
NM-SH11
-
4.9
6.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
75932073
NM-SF12
Rc1/4
4.9
-
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
75932089
NM-SM12
R1/4
4.9
-
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
75932098
NM-SH12
-
4.9
8
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
75932107
NM-SF13
Rc3/8
4.9
-
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
75932116
NM-SM13
R3/8
4.9
-
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
75932125
NM-SH13
-
4.9
11
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
75932134
NM-SF14
Rc1/2
4.9
-
¥
4,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75932143
NM-SM14
R1/2
4.9
-
¥
4,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75932159
NM-SH14
-
4.9
15
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75932168
NM-SF16
Rc3/4
2.9
-
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
75932177
NM-SM16
R3/4
2.9
-
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
75932186
NM-SH16
-
2.9
21
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
75932195
NM-SF18
Rc1”
2.9
-
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
75932204
NM-SM18
R1”
2.9
-
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
75932213
NM-SH18
-
2.9
27
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください