アソー
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開放型
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75932229
NM-PF11
Rc1/8
4.9
-
¥
740
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
75932238
NM-PM11
R1/8
4.9
-
¥
740
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
75932247
NM-PH11
-
4.9
6.5
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
75932256
NM-PF12
Rc1/4
4.9
-
¥
780
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
75932265
NM-PM12
R1/4
4.9
-
¥
780
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
75932274
NM-PH12
-
4.9
8
¥
850
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
75932283
NM-PF13
Rc3/8
4.9
-
¥
1,160
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
75932299
NM-PM13
R3/8
4.9
-
¥
1,160
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
75932308
NM-PH13
-
4.9
11
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
75932317
NM-PF14
Rc1/2
4.9
-
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
75932326
NM-PM14
R1/2
4.9
-
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
75932335
NM-PH14
-
4.9
15
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75932344
NM-PF16
Rc3/4
2.9
-
¥
3,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
75932353
NM-PM16
R3/4
2.9
-
¥
3,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
75932369
NM-PH16
-
2.9
21
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
75932378
NM-PF18
Rc1”
2.9
-
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
75932387
NM-PM18
R1”
2.9
-
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
75932396
NM-PH18
-
2.9
27
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください