アソー
SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
バイトン
使用温度(℃)
-15~180
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75932405
NM-SF71
Rc1/8
7.4
-
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
75932414
NM-SM71
R1/8
7.4
-
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
75932423
NM-SH71
-
7.4
6.5
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
75932439
NM-SF72
Rc1/4
7.4
-
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
75932448
NM-SM72
R1/4
7.4
-
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
75932457
NM-SH72
-
7.4
8
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
75932466
NM-SF73
Rc3/8
7.4
-
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
75932475
NM-SM73
R3/8
7.4
-
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
75932484
NM-SH73
-
7.4
11
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
75932493
NM-SF74
Rc1/2
7.4
-
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
75932509
NM-SM74
R1/2
7.4
-
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
75932518
NM-SH74
-
7.4
15
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
75932527
NM-SF76
Rc3/4
4.4
-
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
75932536
NM-SM76
R3/4
4.4
-
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
75932545
NM-SH76
-
4.4
21
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
75932554
NM-SF78
Rc1”
4.4
-
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
75932563
NM-SM78
R1”
4.4
-
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
75932579
NM-SH78
-
4.4
27
¥
21,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください