アソー
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
鋼鉄製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75932764
NM-FS02
Rc1/4
-
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
75932773
NM-MS02
R1/4
-
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
75932789
NM-HS02
-
9
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
75932798
NM-FS03
Rc3/8
-
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
75932807
NM-MS03
R3/8
-
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
75932816
NM-HS03
-
11.3
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
75932825
NM-FS04
Rc1/2
-
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75932834
NM-MS04
R1/2
-
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
75932843
NM-HS04
-
15
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください