アソー
真鍮製 片バルブタイプ ソケット
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75932859
NM-FS12
Rc1/4
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75932868
NM-MS12
R1/4
-
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
75932877
NM-HS12
-
9
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75932886
NM-FS13
Rc3/8
-
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
75932895
NM-MS13
R3/8
-
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
75932904
NM-HS13
-
11.3
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75932913
NM-FS14
Rc1/2
-
¥
3,020
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
75932929
NM-MS14
R1/2
-
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
75932938
NM-HS14
-
15
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください