アソー
SUS304製 片バルブタイプ ソケット
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75932947
NM-FS72
Rc1/4
-
¥
4,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75932956
NM-MS72
R1/4
-
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
75932965
NM-HS72
-
9
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
75932974
NM-FS73
Rc3/8
-
¥
4,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75932983
NM-MS73
R3/8
-
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
75932999
NM-HS73
-
11.3
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
75933008
NM-FS74
Rc1/2
-
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
75933017
NM-MS74
R1/2
-
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
75933026
NM-HS74
-
15
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください