曜日別特売

鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ

鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ - アソー鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ - アソー鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ - アソー

流体はソケット側からプラグ側に流します

最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ホース口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75933035NM-MP01R1/8-
380
309
340(税込)
5日以内出荷
75933044NM-FP02Rc1/4-
290
239
263(税込)
5日以内出荷
75933053NM-MP02R1/4-
270
219
241(税込)
5日以内出荷
75933069NM-HP02-9
270
219
241(税込)
5日以内出荷
75933078NM-FP03Rc3/8-
290
239
263(税込)
5日以内出荷
75933087NM-MP03R3/8-
270
219
241(税込)
4日以内出荷
75933096NM-HP03-11.3
270
219
241(税込)
5日以内出荷
75933105NM-FP04Rc1/2-
490
399
439(税込)
5日以内出荷
75933114NM-MP04R1/2-
460
379
417(税込)
5日以内出荷
75933123NM-HP04-15
460
379
417(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする