アソー
真鍮製 片バルブタイプ プラグ
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
片路開閉型
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75933139
NM-FP12
Rc1/4
-
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
75933148
NM-MP12
R1/4
-
¥
670
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
75933157
NM-HP12
-
9
¥
670
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
75933166
NM-FP13
Rc3/8
-
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
75933175
NM-MP13
R3/8
-
¥
670
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
75933184
NM-HP13
-
11.3
¥
670
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
75933193
NM-FP14
Rc1/2
-
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
75933209
NM-MP14
R1/2
-
¥
1,080
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
75933218
NM-HP14
-
15
¥
1,080
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください