アソー
SUS304製 片バルブタイプ プラグ
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
片路開閉型
使用温度(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75933227
NM-FP72
Rc1/4
-
¥
1,280
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
75933236
NM-MP72
R1/4
-
¥
1,220
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
75933245
NM-HP72
-
9
¥
1,220
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
75933254
NM-FP73
Rc3/8
-
¥
1,280
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
75933263
NM-MP73
R3/8
-
¥
1,220
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
75933279
NM-HP73
-
11.3
¥
1,220
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
75933288
NM-FP74
Rc1/2
-
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
75933297
NM-MP74
R1/2
-
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
75933306
NM-HP74
-
15
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください