スチール製 書架RKU 単体

スチール製 書架RKU 単体 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 - 金剛(KONGO)

カジュアルなオフィスに合うシックなカラーリングです。
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。
追加棚セットで棚板を追加できます。

用途図書館・オフィス・事務所などでの書籍や文書ファイルや図録、館内で使用する照明機材や展示器材など資材や物品の収納・保管に最適です。ブラウン付属品ボルト類タイプ単体耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できず、単体が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
棚段数(段)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75933927RKU361-346SOT3006935340195033.5スチール
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75933936RKU351-345SOT3005935340165028.4スチール
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75933945RKU341-344SOT3004935340135023.2スチール
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75933954RKU361-456SOT3006935450195039.8スチール
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75933963RKU351-455SOT3005935450165033.5スチール
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75933979RKU341-454SOT3004935450135027.3スチール
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする