スチール製 書架RKU 連結

スチール製 書架RKU 連結 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 - 金剛(KONGO)

カジュアルなオフィスに合うシックなカラーリングです。
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。
追加棚セットで棚板を追加できます。

用途図書館・オフィス・事務所などでの書籍や文書ファイルや図録、館内で使用する照明機材や展示器材など資材や物品の収納・保管に最適です。ブラウン付属品ボルト類タイプ連結棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)300均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できず、単体が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
棚段数(段)
奥行(mm)
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75933988RKU361-346SAT3001006900340195029スチール
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75933997RKU351-345SAT3001005900340165024.5スチール
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75934006RKU341-344SAT3001004900340135020スチール
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75934015RKU361-456SAT3001006900450195035.3スチール
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75934024RKU351-455SAT3001005900450165029.7スチール
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75934033RKU341-454SAT3001004900450135024.1スチール
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする