マルマン
ダブルインデックス 5山×2 <B5>
検索に便利なインデックス/5山X2組の10山/大小重なるインデックスで項目が分けられます
穴数
26
サイズ
B5
寸法(mm)
幅195×縦257
質量(g)
55
仕様
タイトルページ1枚/ラミネートタブインデックス(大5山・小5山)
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934076
LT5025
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください