曜日別特売

2ウェイカラーマーカー<マークタス>

2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ

ノートがスッキリまとまるマーキングペン<マークタス>細く書き足し、色でまとめる、2ウェイタイプ
「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。
「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。
1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

質量(g)9タイプダブルインク色ブルー線の太さ中字角芯、極細(0.3mm)インク水性軸径(Φmm)13全長(mm)142材質(軸・キャップ):PPブルー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934103PM-MT200B
190
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする