2ウェイカラーマーカー<マークタス>

2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス> - コクヨ

「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。
「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。
1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯インク色ブルー・グリーン・ピンク・パープル線の太さ中字角芯、極細(0.3mm)インク水性顔料寸法(縦×横)(mm)87×200(袋)軸径×軸長(mm)13×142材質PP(軸・キャップ)質量(g)9(1本あたり)内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934119PM-MT200-5S
950
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする