曜日別特売

超整理箱

超整理箱 - クツワ超整理箱 - クツワ超整理箱 - クツワ超整理箱 - クツワ超整理箱 - クツワ超整理箱 - クツワ超整理箱 - クツワ

家庭での学習品がスッキリ収納できる!/上段がスライドできる2段トレーになる/天面フタと底面フタを重ねて1段トレーになり、省スペース
(A4サイズのファイルやタブレット、文房具が入る)

質量(g)480材質PP外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×260×347内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(天面フタ)47×245×325、(底面フタ)47×230×315内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934259BX009CLクリア
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
15449466BX009WHホワイト
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする