SEED(シード)
レーダーノック
ノック式消しゴム。角があって、細かいところが消しやすい
質量(g)
8
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
122
寸法(mm)
消しゴムサイズ:径5×90
適合
替えゴム品番:EH-KR
アズワン品番
64-8500-61
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934268
EH-K2-W
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください