ステッドラー
メタリックペン
白い紙はもちろん、黒い紙でもきれいな発色で描けるメタリックマーカー。写真などにも描けるため、スクラップブッキングのデコレーションやイラストなどにも最適です。
寸法(mm)
W150×H14×D10
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~2
インク
水性顔料
質量(g)
8.8
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934304
8323-11
ゴールド
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
75934313
8323-232
レッド
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
75934329
8323-553
グリーン
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください