コハコ ペンケース

コハコ ペンケース - レイメイ藤井

簡単マグネット開閉、大きく開いて中身が見えやすい軽量ペンケース

用途ペンケース質量(g)75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
開閉
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76673617FY376 V-ボタンバイオレット220×92×54(表地・裏地)ポリエステル
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
75934408FY376BW220×H54×D92----
1,300
取扱い終了
76673599FY376 P-ボタンピンク220×92×54(表地・裏地)ポリエステル
1,300
取扱い終了
76673608FY376 M-ボタングリーン220×92×54(表地・裏地)ポリエステル
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする