ゼブラ
マイルドライナー ブラッシュ
おだやかな色合いの筆タイプラインマーカー
タイプ
シングル
インク
水性顔料
軸径(Φmm)
11.5
全長(mm)
148.0
質量(g)
10.5
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934487
WFT8-MCYA
マイルドシアン
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934496
WFT8-MSG
マイルドサマーグリーン
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934505
WFT8-MLY
マイルドレモンイエロー
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934514
WFT8-MCOP
マイルドコーラルピンク
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
75934523
WFT8-MLV
マイルドラベンダー
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934539
WFT8-MAP
マイルドアプリコット
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934548
WFT8-MDGR
マイルドダークグレー
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934557
WFT8-MMGO
マイルドマリーゴールド
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934566
WFT8-MCG
マイルドシトラスグリーン
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934575
WFT8-MFU
マイルドフューシャ
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください