ゼブラ
ブレン 0.5 5本セット
筆記振動を制御した今話題のブレないボールペンの5本入セット
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
インク
エマルジョン
寸法(mm)
縦195.0×幅75.0×厚み12.0
質量(g)
64.0
入数(本)
5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934584
P-BAS88-W5
¥
750
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった