ゼブラ
クリッカート 36色セット
キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンの36色セット
線幅(mm)
0.6
色数
36
インク
水性染料
寸法(mm)
縦200.0×幅115.0×厚み53.0
質量(g)
387.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(36本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934609
WYSS22-36C-N
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください