曜日別特売

マイルドライナー 3色セット

マイルドライナー 3色セット - ゼブラマイルドライナー 3色セット - ゼブラ

おだやかな色合いのラインマーカーの3色セット

インク色マイルドピンク、マイルドイエロー、マイルドブルーグリーン色数3インク水性顔料本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0質量(g)31.0繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934618WKT7-3C-N
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする