曜日別特売

マイルドライナーブラッシュ 5色セット

マイルドライナーブラッシュ 5色セット - ゼブラマイルドライナーブラッシュ 5色セット - ゼブラマイルドライナーブラッシュ 5色セット - ゼブラマイルドライナーブラッシュ 5色セット - ゼブラマイルドライナーブラッシュ 5色セット - ゼブラマイルドライナーブラッシュ 5色セット - ゼブラ

おだやかな色合いの筆タイプラインマーカーの5色セット

色数5インク水性顔料本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0質量(g)55.0内容量1セット(5本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934679WFT8-5C-Nマイルドピンク、マイルドオレンジ、マイルドイエロー、マイルドブルーグリーン、マイルドブルー
750
639
703(税込)
当日出荷
75934688WFT8-5C-NC-Nマイルドグリーン、マイルドダークブルー、マイルドグレー、マイルドバイオレット、マイルドレッド
750
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934697WFT8-5C-RC-Nマイルドスモークブルー、マイルドマゼンタ、マイルドゴールド、マイルドバーミリオン、マイルドブラウン
750
639
703(税込)
3日以内出荷
75934706WFT8-N-5C-Nマイルドレモンイエロー、マイルドアプリコット、マイルドシアン、マイルドコーラルピンク、マイルドダークグレー
750
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
75934715WFT8-5C-HC-Nマイルドフューシャ,マイルドマリーゴールド、マイルドシトラスグリーン、マイルドラベンダー、マイルドサマーグリーン
750
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする