ぺんてる
なめらか油性ボールペン替芯 5本組
なめらか油性ボールペンリフィル5本入り
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
適合本体シリーズ名
本体カルム、フィール、ビクーニャ
インク
油性
寸法(mm)
40×145×3
質量(g)
5
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934758
XBXM7H-A5
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください