ぺんてる
なめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組
なめらか油性ボールペンリフィル多色多機能用5本入り
適合本体シリーズ名
多色多機能用カルム、フィール、ビクーニャ
インク色
黒
入数
5本
寸法(mm)
40×145×3
質量(g)
5
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934767
XBXS7-A5
0.7
40×145×3
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください