ぺんてる
エナージェル
エナージェルS 5本組
滑らかな書き心地/濃くクリアな筆跡/速乾性インキ
入数
5本
インク色
黒
インク
ゲルインキ
シリーズ
エナージェル
寸法(mm)
ポりシース入り75×200×12
質量(g)
61
エコマーク認定
認定
先端ボール径(mm)
0.5
アズワン品番
65-0341-90
エコマーク認定番号
18 112 265
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934819
XBLN125-A5
0.5
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください