ワールドクラフト
ワインバッククラフト
シンプルで使いやすく、どのシーンにも合うクラフトタイプのワインバッグです。
材質
(紙質)クラフトタイプ、(持ち手)紐(アクリル)
幅(mm)
110
高さ(mm)
350(吊り下げた場合500)
質量(g)
39
奥行(mm)
10
マチ(mm)
105
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75934828
WRC-WG-004
110
350(吊り下げた場合500)
105
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください