曜日別特売

子供用給食マスク 2枚入り

子供用給食マスク 2枚入り - ワールドクラフト

肌への負担が少ないやさしい綿100%。多層構造が施されたガーゼ素材の給食用マスクです。不織布にはない吸水性があるため、夏季の汗やマスクの内側に発生する冬季の水滴も吸収します。給食用だけでなく、掃除のときなどにもオススメです。

質量(g)11寸法(mm)W120×H85材質綿100%(ガーゼタイプ)仕様多層構造内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934837BM-KM2K
オープン
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする