曜日別特売

色鉛筆12色

色鉛筆12色 - ワールドクラフト

おえかきやぬりえ、工作に。たっぷり長く使える、シンプルな見た目の12色入りの色鉛筆(日本産)。

本体サイズ(mm)W103×H85×D13色数12質量(g)135仕様鉛筆サイズ:176mm、台紙:色相表に記載あり、日本製内容量1個(12色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934873BM-CP-12
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする