リチウムイオン充電池BLX-1とバッテリー充電器BCX-1のセットです。〇リチウムイオン充電池「BLX-1」容量2280mAhの大容量リチウムイオン充電池です。約500回繰り返して充電することが可能です。〇バッテリー充電器「BCX-1」リチウムイオン充電池「BLX-1」専用の充電器で2個同時に充電可能です。約150分で充電が完了します。USB Power Delivery規格に対応しているため、モバイルバッテリー(9V/3A出力)から充電することも可能です。