中林製作所
小物ケース 3WAY装着
スマホを装着したままパネル操作OK/ショルダーベルト装着対応
用途
作業時の小物入れに
材質
本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935205
UF-11
約120
幅×高さ×厚さ:90×165×20(カラビナを除く)
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75935214
UF-12
約130
幅×高さ×厚さ:100×175×25(カラビナを除く)
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
75935223
UF-13
約145
幅×高さ×厚さ:115×175×50(カラビナを除く)
¥
2,690
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください