曜日別特売

ゴム製スリムセーフティーコード

ゴム製スリムセーフティーコード - トップ工業ゴム製スリムセーフティーコード - トップ工業ゴム製スリムセーフティーコード - トップ工業ゴム製スリムセーフティーコード - トップ工業ゴム製スリムセーフティーコード - トップ工業ゴム製スリムセーフティーコード - トップ工業ゴム製スリムセーフティーコード - トップ工業

日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない

用途小物や工具の紛失・落下防止質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75935293SFC-250Rレッド
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
75935309SFC-250Bブルー
2,300
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
75935318SFC-250BKブラック
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75935327SFC-250GRグレー
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
75935336SFC-250MWホワイト
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
75935345SFC-250MVヴァイオレット
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
75935354SFC-250MPピンク
2,100
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする