曜日別特売

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き - TORAY(東レ)

通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし

用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など通気性96cm3/cm2・s仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ファスナー付き材質ポリプロピレン100ホワイト内容量1着
注意
※火気には近づけないでください
※洗濯不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胴囲(cm)
適応股下(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75935528LIVMOA-A02-001-MM168~17694~102
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
75935537LIVMOA-A02-001-LL174~182100~108
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
75935546LIVMOA-A02-001-XLXL180~188106~114
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
75935555LIVMOA-A02-001-2XL2XL186~194112~120
オープン999
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
残り27点です
75935564LIVMOA-A02-001-3XL3XL192~200118~126
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする