Star Field(星野商店)
きれいグローブ抗ウイルス・抗菌
シキボウ製FLUTECT生地使用
用途
ウイルスから手を守る
色
シロ
入数(双)
1
材質
綿・複合繊維
対応
スマートフォン対応あり
機能
抗ウイルス・抗菌
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935713
M
M
22±0.5
8.2±0.3
8.0±0.3
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935729
L
L
23.5±0.5
8.7±0.3
9.0±0.3
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください