Star Field(星野商店)
スムス手袋クロマチ付き
品質管理用
用途
店舗作業など
色
クロ
入数(双)
12
材質
綿
対応
スマートフォン対応なし
幅(cm)
9.0±0.3
指マチ
つき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935738
4029
M
22.5±0.5
7.3±0.3
¥
3,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75935747
4029
L
23.3±0.5
8.2±0.3
¥
3,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください