Star Field(星野商店)
こども用抗菌手袋
除菌機能繊維糸
用途
ガーデニングなど
色
ホワイト
入数(双)
1
材質
ポリエステル・綿・アクリル・FTY
滑り止め効果
無し
機能
抗菌
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
対象
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935756
SS
SS
15.5±0.5
幼稚園
7.5±0.5
15±0.5
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75935765
S
S
17±0.5
小学生低学年
7.5±0.5
15±0.5
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935774
M
M
18.5±0.5
小学生中学年
8.5±0.5
17±0.5
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935783
L
L
20±0.5
小学生高学年
8.5±0.5
17±0.5
¥
380
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください