こども用スベリ止め手袋

こども用スベリ止め手袋 - Star Field(星野商店)こども用スベリ止め手袋 - Star Field(星野商店)こども用スベリ止め手袋 - Star Field(星野商店)こども用スベリ止め手袋 - Star Field(星野商店)こども用スベリ止め手袋 - Star Field(星野商店)こども用スベリ止め手袋 - Star Field(星野商店)こども用スベリ止め手袋 - Star Field(星野商店)
(1件のレビュー)

小さな手にフィット

用途ガーデニングなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75935799SSSS(幼稚園児用)17±0.55.5±0.513±0.5ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴムブルー1
480
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
75935808SS(小学生小学年用)18±0.56±0.513±0.5ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴムブルー1
480
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
75935817MM(小学生中学年用)19±0.56.5±0.514±0.5ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴムブルー1
480
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
75935826LL(小学生高学年用)20±0.57.1±0.514±0.5ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴムブルー1
480
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 防寒用
その他業種

雪の降らない気候の穏やかな地域です。手袋をしたままリュックのファスナーを開けたり、えんぴつで字を書いたりできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする