Star Field(星野商店)
こども用スベリ止め手袋
小さな手にフィット
用途
ガーデニングなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935878
SS
SS(幼稚園児用)
17±0.5
5.5±0.5
13±0.5
ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴム
パープル
1
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935887
S
S(小学生小学年用)
18±0.5
6±0.5
13±0.5
ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴム
パープル
1
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935896
M
M(小学生中学年用)
19±0.5
6.5±0.5
14±0.5
ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴム
パープル
1
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
75935905
L
L(小学生高学年用)
20±0.5
7.1±0.5
14±0.5
ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴム
パープル
1
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください