Star Field(星野商店)
純綿カウス手袋 12双組
手首部分にゴムがないので、脱ぎはめしやすい
用途
作業手袋
材質
綿
色
生成
入数(双)
12
全長(cm)
24.5±0.5
中指長(cm)
8±0.3
手の平幅(cm)
8.5±0.3
色(手首部)
赤黒
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75936009
フリー
フリー
¥
1,980
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください