GREAT TOOL
スパイラル型蛍光灯ハンドランプ
インバーター式だから瞬間点灯。蛍光灯だから明るく鮮やかです。2か所フック付きです。白熱球100Wの約1.2倍の明るさです。
用途
屋内専用の照明として
電球の種類
蛍光灯
設置場所
屋内
定格消費電力(W)
32
本体寸法(mm)
750×150×150
材質
ABS/PC
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
5000
口金
E26
コード長さ(cm)
30
品番
GTEFD-32(付属電球)
適合品番
GTLE-20C/GTLE-30C/GTEFD-32(ご使用可能電球)
内容量
1個
注意
※本品は屋内用ですので、雨や水滴のかかる場所や湿度の高い場所でのご使用はお避け下さい。
※ランプの付近に物などを近付けないで下さい。
※ランプの交換はプラグをコンセントから抜いて行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75936088
GTHLFD-32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください