サンガリア
すばらしい烏龍茶 500mL
中国福建省産茶葉を使用した、茶葉本来の美味しさをお楽しみ頂ける烏龍茶です。
容量(mL)
500
原材料
ウーロン茶/ビタミンC
保存方法
常温
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1ケース(500mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75936386
-
オープン
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください