曜日別特売

十六茶麦茶

十六茶麦茶 - アサヒ飲料
(4件のレビュー)

ブレンドの力で香ばしさ際立つ麦茶こだわりの六条大麦と、厳選された香ばし素材をトリプル焙煎で仕上げた香ばしさが際立つ麦茶。ブレンドの力による、香ばしい香りが楽しめます。

栄養成分エネルギー0kcal、炭水化物8g、たんぱく質0g、食塩相当量0.6g、脂質0gアレルギー大麦(カナダ産)、ハトムギ、とうもろこし、ハブ茶、発芽大麦、米、小豆、昆布、あわ、柿の葉、かぼちゃ、きび、ごぼう、ナツメ、ミカンの皮、ゆずの皮/ビタミンCシリーズ十六茶容器ペットボトル
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75936727-1ケース(2L×6本)2000
2,730
1,898
2,050(税込)
当日出荷
返品不可
75936718-1ケース(660mL×24本)660
3,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 自家用
その他業種

家族で使用し一気になくなります。
スーパーで購入すると重いので重宝します。

対象商品 : 75936727
2024-06-14
用途: イベント
サービス業

味がさっぱりしていて飲みやすく、ペットボトルもつぶしやすい

対象商品 : 75936727
2024-04-25
用途: 事務所
株式会社シンプルプラス卸売・小売業

十六茶の麦茶という事で試しに購入いたしました。予測通りで色々なブレンドがされていて味わい深い麦茶で美味しかったです。

対象商品 : 75936727
2022-09-19
用途: 毎日飲用
サンワコーポレーションその他業種

ケースを開けたときの第一印象は濃ゆいな~です。スーパーで販売してる麦茶は薄い色していますがこの麦茶は濃いですね。それで苦みがあるかと思いましてとにかく飲んでみましたが、味はこの麦茶のほうがおいしく感じられます。スーパーなどのとは少し違うのかなと思いますが、我が家では水で薄めて飲んでいます・(別にそのままでもよいのですが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする