小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ

小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ - INAX(LIXIL)

住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)350定格電流(A)3.5本体質量(kg)約2(満水時約2.8)タンク容量(L)約0.8沸上げ温度(℃)約65出湯温度(℃)約36ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1電源プラグアース線タイプ AC125V 15A適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K給水方式元止め式水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)温度調節バイメタルによるON-OFF制御タイマー別売(EFH-TM4)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)付属品固定金具仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L内容量1台
注意
※D種接地工事(アース工事)を必ず行ってください。必ず漏電遮断器を設けてください。感電の恐れがあります。
※飲料用としてのご使用はできません。
※専用自動水栓とセットでご使用ください。
※コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が合わない場合はコンセントを付けかえてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75936429EHMN-T1SC1-300C
128,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする