曜日別特売

リミュート デスクブース

リミュート デスクブース - REMUTE(リミュート)リミュート デスクブース - REMUTE(リミュート)リミュート デスクブース - REMUTE(リミュート)リミュート デスクブース - REMUTE(リミュート)リミュート デスクブース - REMUTE(リミュート)リミュート デスクブース - REMUTE(リミュート)リミュート デスクブース - REMUTE(リミュート)リミュート デスクブース - REMUTE(リミュート)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)
デスクの上に置くだけで吸音スペースが作れます。
軽量で持ち運びしやすく、工具不要で簡単に組立てできます。
3枚のパネルに分割でき、薄くてコンパクト。省スペースに収納できます。
コード用のホール付きで電源コードを通すのに便利です。3箇所。

用途WEB会議時にデスク上に吸音の仕切を設ける材質本体/PP、不織布/PET幅(mm)685高さ(mm)705奥行(mm)685内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×705組立時間(目安)5分程度・1人以上 ・ 工具不要内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75936989GTEC143ライトグレー685×7053.1
35,000
38,500(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75936998GTEC144グリーン685×7053.1
35,000
38,500(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75937007GTEC145ネイビー685×7053.1
35,000
38,500(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

REMUTE デスクブース 体感組み立て動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする