曜日別特売

マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット

マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット - MOTTERUマウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット - MOTTERUマウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット - MOTTERUマウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット - MOTTERUマウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット - MOTTERUマウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット - MOTTERUマウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット - MOTTERUマウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット - MOTTERU
(1件のレビュー)

表面がなめらかで触りごこちの良い生地なので、ストレスなく、マウスを操作していただけます。水をこぼしてもさっと拭き取れば元通りになるので、 いつも清潔に保つことができて長くご愛用いただけます。耐熱性にも優れており、温かい飲み物もマットの上で楽しむことができます。裏面は滑りにくい素材を採用しており、使用中にずれたりせず、使いやすさを追求しました。さりげないロゴもワンポイントです。テレワークや在宅勤務時でも快適にお仕事に取り組めます。

寸法(横×縦)(mm)約750×400材質PUレザー質量(g)約167保証期間初期不良のみ交換保証仕様マウス対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937043MOT-DESKMAT-GYラテグレージュ
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
75937034MOT-DESKMAT-IVアイボリー
オープン
取扱い終了
75937068MOT-DESKMAT-NVネイビー
オープン
取扱い終了
75937025MOT-DESKMAT-BKブラック
オープン
取扱い終了
75937059MOT-DESKMAT-TCテラコッタ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75937034MOT-DESKMAT-IV15024716MOT-DESKMAT-BKMOT-DESKMAT-IV マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット OWLTECH(オウルテック) 15024716マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマットOWLTECH(オウルテック)1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75937068MOT-DESKMAT-NV75937043MOT-DESKMAT-GYMOT-DESKMAT-NV マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット MOTTERU 75937043マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマットMOTTERU1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75937068
2024-07-14
用途: 修理台の滑り止め。
その他業種

まだ本業にはしていませんが、かなり古いメカニカルカメラやヴィンテージオーディオ、ヴィンテージラジカセなどを修理するときにネジなりバネがどこかに飛ぶわけですよ、普通の机は滑るんで。
 でもって、これ買いました。結構、飛散率は減りました。
 不足する機能は作業マットで解決。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする