しなやかで絡まない シリコンケーブル 充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-A to Lightning
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。
色ピスタチオ
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電、データ転送
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
規格最大3A 充電対応
転送速度(Mbps)最大480
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※充電器側のコネクタはType-A(USB-A)になります。別途AC充電器(Type-Aポート)が必要です。※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥2,088~
¥1,898~
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥1,648~
¥1,498~